Ventilazione-aspiratori
1706 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 300 W
Corrente nominale: 1.6 A
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 8215.48 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 920 1/min
Volume trasportato: 4710 m³/h
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1370 1/min
Volume trasportato: 2200 m³/h
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 350 W
Corrente nominale: 1.8 A
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1380 1/min
Volume trasportato: 3130 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 11063.82 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
- copia
- copia
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Altro
Frequenza di rete: 50 Hz
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1000 1/min
Volume trasportato: 4977 m³/h