VORTICE - VOR0000012021 MEDIO I T - 0000012021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300120218
Codice prodotto
VOR0000012021
Cod. produttore
0000012021
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
180 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
100 mm
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Tipologia:
Radiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no