Ventilazione-aspiratori
1730 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Frequenza di rete: 50 Hz
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 4437 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 440 W
Corrente nominale: 2.9 A
- copia
- copia
Potenza nominale: 1100 kW
Direzione: Radiale
Volume trasportato: 2100 m³/h
- copia
- copia
Potenza nominale: 1100 kW
Direzione: Radiale
Volume trasportato: 5110 m³/h
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 1540 W
Corrente nominale: 3.1 A