VORTICE - VOR0000030165 CMS 35/14 T6 1,1KW - 0000030165
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Volume trasportato - 5110 m³/h
Potenza nominale - 1100 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8010300301655
Codice prodotto
VOR0000030165
Cod. produttore
0000030165
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Volume trasportato:
5110 m³/h
Potenza nominale:
1100 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione:
Radiale
Peso:
53 g
Larghezza del canale:
224 mm
Altezza del canale:
280 mm
Temperatura del fluido:
0...130 °C