Installazione civile
10000 prodotti
Tipo di comando: Manopola
Potenza nominale carico resistivo: 100...500 W
Tipo di carico: Carico ohmico
Colore: Marrone
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Numero moduli da frutto: 3
Tipologia: Compatto
Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F): no
Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I): no
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Forma della scatola: Rettangolare
Numero di prese per apparecchi freddi: 0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
- copia
- copia
Tipo di corrente: AC
Corrente assorbita: 0.7 A
Grado di protezione (IP): IP41
Tipo di comando: Altro
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Altro