Barriera fotoelettrica multiraggio
Il tendine di luce a fasci multipli rappresenta una soluzione di sicurezza fondamentale per le applicazioni industriali, offrendo una barriera protettiva attraverso l'uso di numerosi fasci infrarossi. Questo dispositivo è progettato per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita, migliorando la sicurezza e prevenendo accessi accidentali a zone pericolose. La sua integrazione in macchinari e sistemi di automazione garantisce operazioni sicure e conformità alle normative di sicurezza, rendendolo un elemento indispensabile per ottimizzare l'efficienza operativa in ambienti di lavoro complessi.
153 prodotti
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 100 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata del campo di protezione: 8 m
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 500 mA
Portata del campo di protezione: 20 m
Numero di raggi: 40
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 500 mA
Portata del campo di protezione: 20 m
Numero di raggi: 96
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 100 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata del campo di protezione: 18 m