Altri apparecchi di illuminazione
5311 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Con lampada inclusa: sì
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 80 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 149 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 116 W
Colore del corpo: Blu
Potenza totale: 75 W
Con lampada inclusa: sì
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione nominale: 24...24 V
Versione della luce di passaggio: Piastra di avvitamento
Colore del corpo: Rame
Potenza totale: 60 W
Con lampada inclusa: no
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 24 W