pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1623010A COPERNICO LED S ALL.

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Lunghezza - 640 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074545834

Codice prodotto

ARM1623010A

Cod. produttore

1623010A

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Grigio

Lunghezza:

640 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

1040 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

41 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, coordinata col modello da parete. Nove ellissi concentriche e mobili ricavate da una unica lastra di alluminio supportano un circuito di 384 Led bianchi; le ellissi ruotano indipendentemente su due diversi assi, permettendo di orientare l’emissione luminosa e contemporaneamente di ottenere numerose configurazioni spaziali. Quando è chiuso l’apparecchio si presenta completamente piatto.