Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Passo del filetto, metrico: 4
Forma del terminale: A occhiello
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Larghezza del nastro / della fascetta: 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta: 160 mm
Resistenza alla trazione min.: 220 N
Tipo: Restringimento a caldo
Modello: Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento: 3:
Modello: Scala telescopica
Materiale: Alluminio
Numero di pioli: 10
Stampa: Nessuno
Direzione di stampa: Orizzontale
Dimensione modulare (Passo): 10 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 18 mm
Modello: Scala snodabile
Materiale: Alluminio
Numero di pioli: 5
Con simbolo di pericolo / segnalazione: sì
Con testo di pericolo / segnalazione: no
Con materiale di fissaggio: sì
Numero di poli: 1
Metodo di montaggio: Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante: Termoplastico
Tipo di fissaggio: Con morsetto
Tipo di connessione: Morsetto
Dimensione filettatura, metrica: 6
Coppia di serraggio: 1...5 Nm
Con scala: no
Lunghezza complessiva: 138 mm
Indicazione della dimensione: Altri
Modello: Litio
Tensione nominale: 3 V
Adatto per: Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio: Crimpatura ovale
Sezione: 0.2...2.5 mm²
Dimensioni del connettore: Piatto 4,8 x 0,8 mm
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Completamente isolato
Applicazione: Tubo per installazione
Materiale: Plastica
Lunghezza: 5 m