Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 30 m
Larghezza di banda / Ampiezza di banda: 13 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione: 56...58
Taglia (US/CA): XL
Modello da bambino: no
Modello: Torcia
Tipo di batteria: Batteria fissa
Batterie in dotazione: sì
Modello: Scala snodabile
Materiale: Alluminio
Numero di pioli: 7
Autoadesivo: sì
Testo: Senza iscrizione
Colore: Bianco
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile: 1.5...1.5 mm²
Corrente nominale In: 17.5 A
Tensione nominale: 450 V
copia
copia
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Modello: Resina colata
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche: no
Adatto per: Connettore per connessioni schermate
Forma della matrice di crimpaggio: Esagonale
Lunghezza: 234.5 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Modello: Gel
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche: no
Applicazione: Tubo per installazione
Materiale: Metallo
Lunghezza: 21 m
Autoadesivo: sì
Testo: Senza iscrizione
Colore: Bianco
Autoadesivo: sì
Testo: Senza iscrizione
Colore: Giallo