Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 6
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 15 mm
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 17
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 8 mm
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Esecuzione dell'uscita analogica: 4-20 mA
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 50 A