Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipologia: Adattatore T
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo