Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 525 mm
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 238 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Altezza: 466 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 299 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Cilindro
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
![ABB SPA - ABBPTRA0045 N.6 TIRANTI ACCIAIO L<45[MM]](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA242187_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686846B6265887CB37C8467A869847582AFC29E&ts=1781127638416&type=small)