Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 1000 mm
Lunghezza: 1625 mm
Lunghezza: 900 mm
Lunghezza: 275 mm
Manetta: no
Tipo di chiusura: Quadrato
Tipo di maniglia: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Materiale: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit adattatore
Larghezza: 750 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio