Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Numero di poli
Corrente ininterrotta nominale Iu
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz
Codice prodotto cliente associato
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Numero di contatti ausiliari NC
Numero di contatti ausiliari in scambio
Tipo di elemento di controllo
Tipo di dispositivo
Adatto al montaggio su guida DIN
Posizione del collegamento al circuito principale
Protezione differenziale integrata
Interr. aperti/scatolati e accessori
9060 prodotti
Corrente ininterrotta nominale Iu: 250 A
Tensione nominale: 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 36 kA
Corrente ininterrotta nominale Iu: 630 A
Tensione nominale: 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 150 kA
Tipo di interruttore: Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 220...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 208...277 V
Tipo di protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 4
Corrente ininterrotta nominale Iu: 250 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 110...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC: 110...250 V
Adatto per numero di poli: 4
Corrente ininterrotta nominale Iu: 20 A
Tensione nominale: 440...440 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 25 kA
Tipo di protezione motore: Sganciatore magnetotermico
Numero di poli: 4
Corrente ininterrotta nominale Iu: 250 A
Corrente ininterrotta nominale Iu: 800 A
Tensione nominale: 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 50 kA
Corrente ininterrotta nominale Iu: 160 A
Tensione nominale: 220...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 25 kA
Tipo di protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 4
Corrente ininterrotta nominale Iu: 250 A
copia
copia
Corrente nominale In: 250 A
Numero di poli: 4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione: no
Tipo di interruttore: Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 110...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 110...250 V