Cavi
10000 prodotti
Colore del rivestimento: Rosso
Tipologia: Piatto
Altezza: 32 mm
Larghezza: 1750 mm
Materiale del rivestimento: Poliammide
Isolamento filo: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 12
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7



















.jpg?847586768769659081959AA48269626D887EB375835758657973BEB5B9&ts=1776337241232&type=small)