pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH-25RZM100 2X0.50 LSZH ROSSO M.100 PH30 CCA-S1B,D1, - PH-25RZM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH-25RZM100 2X0.50 LSZH ROSSO M.100 PH30 CCA-S1B,D1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427037880

Codice prodotto

ITCPH-25RZM100

Cod. produttore

PH-25RZM100

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Tensione nominale U:

750 V

Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.