Cavi
10000 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta di raccordo
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 65 A
Lunghezza: 1000 mm
Superficie conduttore: Stagnato
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Numero di fili ausiliari: 0
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 16
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Dimensioni AWG: 20
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Specifica isolamento fili: Altro
Con conduttore di protezione: no
Isolamento filo: Gomma
Superficie conduttore: Stagnato
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V