Cavi
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 25
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 18
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Marcatura filo: Colore
Isolamento filo: Gomma
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Numero di fili: 40
Colore del rivestimento: Nero