Cavi
10000 prodotti
Superficie conduttore: Ramato
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Isolamento filo: PVC
Materiale del conduttore 2: CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Materiale del conduttore 1: Ferro
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 25
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Colore del rivestimento: Rosso
Numero di fili: 2
- copia
- copia
Specifica isolamento fili: Altro
Con conduttore di protezione: no
Isolamento filo: Gomma
Tipologia: Piatto
Altezza: 120 mm
Larghezza: 1750 mm