Cavi
10000 prodotti
Numero di fili: 1
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Colore del rivestimento: Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Fca
Specifica materiale mantello: Polietilene (PE)
Tensione nominale U0: 450 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 600 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 18
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di fissaggio
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 4
















.jpg?847586768769659081959AA4826F63648975B375835758657973BEB5B9&ts=1778127383157&type=small)