Cavi
10000 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 40
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Dimensioni AWG: 22
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Isolamento filo: PVC
Isolamento filo: Poliuretano (PUR)
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506: no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U: 1800 V
Tensione nominale U0: 700 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 14