Cavi
10000 prodotti
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 100 mm
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 16
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 5 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 19 kcmil
Superficie conduttore: Argentato
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2