Termoidraulica
10000 prodotti
Diametro esterno tubo: 50 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 50
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN 125
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Diametro esterno tubo: 50 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 10 bar
Diametro nominale: DN 40
Portata volumetrica (BEP): 1.095 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Controllo velocità del motore: Senza
Lunghezza: 730 mm
Altezza: 818 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 503 W
Lunghezza: 380 mm
Altezza: 1462 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 541 W
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Rame
Collegamento 1: Manicotto a pressare