Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Su bobina: no
Per tensione nominale fino a: 36000 V
Larghezza: 1000 mm
Lunghezza: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione modulare: 3.5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Materiale: Polipropilene (PP)
Dimensioni (US/CA): XL
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 0...0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Profondità di lavoro: 24 mm
Dimensione nominale: 19 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 95...95 mm²
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1