Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Diametro zona di asportazione isolamento: 8...28 mm
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: no
Profondità di lavoro: 24 mm
Dimensione nominale: 16 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Torcia di segnalazione
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipo di batteria: Baby
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Tipo di chiusura: Buttone e foro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 376 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 4 V
20h capacità: 3 Ah