Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Raccordi per cavi isolati: no
Bussole d'estremità isolati: sì
Bussole d'estremità non isolati: no
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 55 Ah
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 5 Ah
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 42 mm
Diametro interno prima della retrazione: 140 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Diametro zona di asportazione isolamento: 15...60 mm
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì
Taglio rotondo: sì
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì