Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 175 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 35...35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
- copia
- copia
Tipologia: Tassello per cartongesso
Lunghezza: 44 mm
Adatto per diametro vite: 4.5...40 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 11
Unità di misura: Mm
Portata: 230 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5 mm
Stampa: Senza
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tensione nominale: 12...18 V
Caricabatterie rapido: sì
Tipo di batteria: Ioni di litio
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm