Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 3.5 mm
Larghezza della lama: 0.6 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 3 mm
Larghezza della lama: 0.5 mm
Numero di cacciaviti a taglio: 4
Numero di cacciaviti a croce PZ: 2
Numero di cacciaviti a croce PH: 0
Portata: 7800 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Baby
Sezione del filo: 6 mm²
Materiale del corpo: Acciaio
Numero di fili: 5
Test RCD/FI: sì
Misurazione della resistenza di isolamento: sì
Visualizzazione: Grafico
Metodo di stampa: Stampa termica
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 300 DPI
Dare una tensione di 0 mV...100 mV: sì
Risoluzione minima dare corrente: 0,001 mA
Dare una tensione di 0 V...10 V: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo di collegamento: Connettore