Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 20 A
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 70 Ah
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38.1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76.2 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Tipo: Altro
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Altro
Lunghezza: 35 mm
Larghezza: 9 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 7...40 mm
Diametro filo: 16...500 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 75 mm
Larghezza: 23 mm
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 76 mm