Attrezzature e Materiale di consumo
Esplorate una vasta gamma di accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrici), indispensabili per ogni professionista del settore elettrico. Troverete anche cacciaspine, accessori e ricambi per banchi da lavoro, oltre a borse, cassette e carrelli portautensili, perfetti per organizzare e trasportare gli utensili con facilità e sicurezza.BM S.P.A., U-GROUP SPA, e MILWAUKEE - AEG sono solo alcune delle marche rinomate che offriamo. Questi marchi, insieme a ABC TOOLS SPA, CIMCO INTERNATIONAL, INTERCABLE SRL, e altri, offrono prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze professionali.L'uso sicuro ed efficiente degli strumenti è fondamentale per i professionisti del settore elettrico. La nostra selezione di prodotti comprende attrezzi indispensabili come trapani, pinze per terminale, e multimetri digitali, oltre a scarpe di sicurezza e scale per garantire la vostra protezione sul luogo di lavoro. Ricordate, la sicurezza e l'efficienza sono due aspetti cruciali per ogni professionista.
10000 prodotti
Chiave da un lato: sì
Apertura di chiave grande: 18 mm
Apertura di chiave piccola: 18 mm
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Lunghezza totale: 369 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 65 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica
- copia
- copia
Materiale: Acciaio inossidabile
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Utensile per asportazione isolamenti
Diametro interno dopo la retrazione: 32 mm
Diametro interno prima della retrazione: 145 mm
Senza alogeni: sì