Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Verde
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Dimensione della filettatura metrica: 8
Sezione conduttore regolabile: 0.5...0.5 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento: 10.8 mm
Tipo di propulsione: Elettrico
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.83 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.05 mm
Altra designazione: SC
Portata: 2200 mAh
Tensione nominale: 1.2 V