Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 26 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Diametro del cavo: 3.5...3.5 mm
Lunghezza: 0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Scala a piattaforma
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 3.15...3.15 m
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...6 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale