Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Altro
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 7
Corrente nominale: 20 A
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.033 m
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: Altro
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori: 4
Senza alogeni: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 375.5 mm
Larghezza della banda: 4.22 mm
Numero di canali: 1
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: sì
Colore: Nero
Tipo: Scarpa
Materiale della parte superiore: Pelle
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Lunghezza: 77 mm
Apertura chiave: 32 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm