Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Cotone
Dimensioni (US/CA): XL
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 45°
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Sezione: 40...50 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Esagonale
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 65 mm
Dimensione bit: 7 mm
Sezione: 0.1...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Compressione ovale