Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 7...8 mm
Tipo di collegamento: Altro
Diametro del perno: 4 mm
Numero di poli: 1
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Corrente nominale In: 30 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 889 mm
Larghezza della banda: 8.13 mm
Dimensione modulare: 13 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.4 mm