Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Materiale: Plastica
Lunghezza: 10 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 12 mm
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale
Tipologia: Valigia
Materiale: Plastica
Altezza: 1000 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm