Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5