Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 300 mm
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Lunghezza: 200 mm
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 63 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2010 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18