Installazione civile
10000 prodotti
volume: 75 dB
Tipo di montaggio: Altro
Colore del corpo: Grigio
Tipologia: Combinazione interruttore/tasto
Tipo di comando: Pulsante
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Colore: Acciaio inox
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 250 V
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Chiave
Con illuminazione: no
Tipologia: Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)
Adatto per pin di contatto di protezione: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di corrente: AC
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Grigio
Colore: Aluminium
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Nero
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: IT (S/P 17) (tipo L)
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no


















![VIMAR SPA - VIW00750.L INTERRUTTORE A PULSANTE 1P 2[32]A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/00750_l-vimar-componenti-illuminazione-interruttore-a-pulsante-1p-2-32-a.109667.jpg?8475847E8B6D629080758B7A82969C61C6AEC1A6C46493A3BDB5C3B3B7A5A49D7DAEC0B1C7A499A2B1BFBDB4C09C5D9DBEB9B9B7C4ACA4A8BFB7B972B364A0A9BCB8B5B3C69C5D65C072867285695D957E76847E886D6762BAB5BB&ts=1792030815554&type=small)