Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 2000...2000 lm
Potenza della lampada: 11.3...11.3 W
Attacco lampada: G13
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 33 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Alluminio
Diametro della cima del palo: 60 mm
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Alluminio
Diametro della cima del palo: 100 mm
Temperatura di colore correlata: 0...0 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 0 W
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 3.8...3.8 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 2300...2300 lm
Potenza della lampada: 14...14 W
Attacco lampada: G13
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Con sensore di movimento: no