Illuminazione
10000 prodotti
Resistenza agli urti: IK10
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 45 W
Resistenza agli urti: IK02
Colore del corpo: Alluminio
Potenza totale: 51 W
Flusso luminoso: 3800...3800 lm
Potenza della lampada: 28...28 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 67 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 44 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Marrone
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 3.5 W
Colore del corpo: Nero
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 120 W