Illuminazione
10000 prodotti
Tensione nominale: 230...230 V
Potenza della lampada: 4.5...4.5 W
Corrente nominale: 19.6...19.6 mA
Uscita della luce: Diretto
Resistenza agli urti: IK10
classe di protezione secondo IEC 61140: I
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 24 W
Uscita della luce: Diretto
Resistenza agli urti: IK10
classe di protezione secondo IEC 61140: I
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Uscita della luce: Diretto/indiretto
Adatto per sospensione: sì
Colore del corpo: Alluminio
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 42 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 16 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi: 2
Tipo lampada: LED non sostituibile
Con lampada inclusa: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: no
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a soffitto: no
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per sospensione: no
Adatto per montaggio a parete: no
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 59 W
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 70...70 mA























![GEWISS - GEWGWS4224BA840 SMART[4]HB 2M EMERG.HLO ARR.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4224BA840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668487957D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1776335243644&type=small)