Illuminazione
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 60 W
Flusso luminoso: 320...320 lm
Potenza della lampada: 4.2...4.2 W
Attacco lampada: GU10
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 9 mm
Attacco lampada: G4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Marrone
Grado di protezione (IP): IP66
Flusso luminoso: 620...620 lm
Potenza della lampada: 6...6 W
Attacco lampada: GU10
Tipo di montaggio: Attacco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 19 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 2200...2200 K
Potenza totale: 40 W






















![GEWISS - GEWGWS4220BP840 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO 90 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220BP840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668087A47D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300236070&type=small)