Energie rinnovabili
4827 prodotti
Numero massimo di punti di carica controllabili: 4
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Corrente di carica: 0.6 A
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scheda RFID
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 32 A