Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Numero di ingressi: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Altezza: 306 mm
Profondità: 45 mm
Larghezza: 117.5 mm
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Sistema bus radio KNX: no
Tipo di montaggio: Altro
Sistema bus EIB/KNX: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di unità: 2
Larghezza: 151 mm
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Apparecchio da tavolo
Adatto per: Stazione interna
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Altro
Sistema bus EIB/KNX: no
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Contatti: 1 contatto di chiusura
Esecuzione del sensore: Fotocellula incorporata
Luminosità di disinserzione: 3...70 lx