Cavi
10000 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 5
Materiale del conduttore 2: CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Materiale del conduttore 1: Ferro
sezione nominale del conduttore: 22 mm²
Numero di fili: 2
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 22 kcmil
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Dimensioni AWG: 22
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Flessibile: no
Tipologia: Altro
Flessibile: no
Tipologia: Altro
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 20
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 3