Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9960 prodotti
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC: 28 V
Corrente nominale: 6 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 15 mm
Corrente nominale In: 10 A
Tipo di elemento costruttivo: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale del corpo: Altro
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Esecuzione della scatola: Altro
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 16
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 9.6...14.4 V
Tensione d'uscita: 3...48 V
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti dati: 6
Numero di poli: 6
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 1 m
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm