Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9964 prodotti
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
- copia
- copia
Colore: Altro
Forma: Tondo
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...13 mm
Materiale: Plastica
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2 m
- copia
- copia
Corrente nominale In: 0.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.25 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Corrente nominale In: 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Categoria: 5
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: SF/UTP
- copia
- copia
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Diametro del cavo: 3...5 mm
Lunghezza: 12 mm
Diametro filo: 3...4 mm