Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Categoria: 5
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: SF/UTP
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Numero di canali: 1
Tensione di commutazione: 30 V
Corrente di commutazione: 0.02 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 12
Numero di contatti di potenza: 12
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: 0...300 °C
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Larghezza: 15 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 250 mm
Larghezza: 400 mm
- copia
- copia
Colore: Blu
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no